- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- HEPのおすすめ人気ランキング
HEPのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新6,360件の「HEP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ポンプ」、「リキッドコレクタ」、「エゼクタ」などの商品も取り扱っております。
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)
310
奥行(mm)
48.5
幅(mm)
144
温度(℃)
-40~+70
入力電圧(V)
90→305ac、250→431dc
出力数
1
パッケージ
カバー付
形状
カバー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アルミ枠HEPAフィルタ
仕様
●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維
アズワン品番
68-1426-51
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品
歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具
寸法(mm)
460×190×470
質量(kg)
12
消費電力(W)
70(乾燥ユニット64・UVランプ6)
電源(AC100V)
50/60Hz
繰り返し・詰め替え
対応
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68280-18H00-HEP
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68167-18H00-HEP
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68165-18H00-HEP
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様
●色:ホワイト●ポール色:ホワイト●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7366
アズワン品番
67-2336-53
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。
トラスコ品番
257-2299
材質
発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品
品名
重機安全プレート
縦(mm)
140
横(mm)
800
取付け方法
マグネット
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
たすき掛けタイプの帆布素材を使用したエプロンです。胸ポケットは、仕切り付きでペンなどの細い物をしまうのに便利です。メインポケットは、大きく2つに分かれており、更に小物を入れるようにサブポケットの3つ付いてます。
用途店舗などの接客作業用に。工場や倉庫などの軽作業に。磨き作業、バリ取り作業に。
材質
綿100%、真鍮
厚さ(mm)
約0.55
サイズ
フリー
タイプ
たすき
幅(cm)
63
着丈(cm)
93.5
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容
本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W68×D44×H150
測定範囲(℃)
0~50
入力
DC5.0V/1A
充電時間
約3時間
USBタイプ
USBType-C
湿度測定範囲(%RH)
20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色
ブラック
質量(g)
【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容
eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質
【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)
【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)
【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番
829-0723
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)
4
色
黄
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
10
定格電流(A)
12
電気容量(A)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×330
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷