HEX インチ ビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
612件の「HEX インチ ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ工具 六角 ソケット」、「六角ビット インチ」、「hex ビット」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
1セット(40点)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 3 mm。1/4インチ六角ビット. ビットホルダ、ビットドライバ、電動ドライバで使用する、1/4インチ六角ビットです。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用 材質 ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm) 50 先端形状 六角 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1個
679 税込747
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 2 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ビット、メートル六角ソケットヘッド用. ビット、メートル六角ソケットヘッド用 長さ: 25 mm 手工具として最適のうえ、時には電動工具との組み合わせでも活躍
1個
910 税込1,001
5日以内出荷

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch]) 19.0[3/4] 寸法L(mm) 100 寸法D2(Φmm) 44
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch]) 25.4 寸法L(mm) 110 寸法D2(Φmm) 54
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
仕様 ●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番 406-7126 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9点)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

差込角(inch) 1/2” 対辺(inch) 3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8 セット内容 9個組 全長(mm) 132
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 38。ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。ラチェット付属 = あり。ドライブ種類 = 正方型
1個
61,330 税込67,463
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス 仕様 ●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷