- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- HF-450のおすすめ人気ランキング
HF-450のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新23件の「HF-450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸 抜き工具」、「HF-800K」、「LB-26」などの商品も取り扱っております。
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色
JIS規格
Z3251。DF2A-450-B
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。
5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。
当り面が平面にセットできます。
ショック装置付き。
付属品
カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3
使用範囲(mm)
PCD/116~147
ボルト
(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5
ケース寸法(mm)
210×200×110
質量(kg/セット)
3
適合車種
大型車トラック・バス
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途室内用床点検口
取手
インサート式 治具
仕様
磁器タイル仕上用
取扱説明書
(0.32MB)
用途室内用床点検口
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
取扱説明書
(0.18MB)
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
作動方式
複動・片ロッド
用途室内用床点検口
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
取手
回転式
取扱説明書
(0.18MB)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし