HFO-1234YFのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
79件の「HFO-1234YF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリウムディテクター」、「1234yf」、「r1234yf」などの商品も取り扱っております。
仕様 検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g] セット内容 体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 約190(電池・レザーケース含む) 電源 単三アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起物含む) 保護等級 IP22相当 ガス採気方式 自動吸収式 応答時間(秒) 10以内 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 0℃~+40℃・85%RH以下 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において) 検知対象ガス R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm) 検知可能:5
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格 CE/UKCAマーキング 使用流体 圧縮空気 使用冷媒 R1234yf(HFO) 周囲温度(℃) 2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃) 5~50 最高周囲温度(℃) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(7.51MB) コンデンサの種類 空冷式
1個
209,800 税込230,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。 仕様 代替対象:R-134a(代替フロン) 成分 CF3CF=CH2 タイプ 単一冷媒 危険物の類別 非危険物 地球温暖化係数(GWP) <1 (ノンフロン)
1本(200g)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として 仕様 ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り 容量(kg) 4.5 内容 HFO-1234yf冷媒ガス 容器 NRC容器 危険物の類別 非危険物
1缶(4.5kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

対応冷媒種別 HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf 成分 CF3CF=CH2 冷媒 HFO-1234yf、R-1234yf 危険物の類別 非危険物
1缶(200g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
1本(25mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容 1箱(4缶入) 対応 冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別 R1234yf、R-134a コンプレッサー 従来ベルト駆動 適合ガス R134a/R1234yf兼用 成分 ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL) 250 タイプ 蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1箱(250cc×4缶)
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
付属品 HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタ アズワン品番 64-6748-68 ホース接続口 M12-1.5メス 圧力(MPa) 2.4(低圧)、3.5(高圧)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品 ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch) 7/16-20UNF ホース長さ(mm) 1500 対応冷媒種別 R-1234yf 取扱説明書 jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品 ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ 仕様 ガス吸引式 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -30~50 電源 リチウム電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 95×48×190 トラスコ品番 836-9069 検出方式 ブザー音と9段階LED表示 反応時間 1秒以下 感度 CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年 ウォームアップ時間 約30秒 検知方式 赤外線 対応冷媒種別 R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。 セット内容 1箱(4缶入) 対応 冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別 R1234yf、R-134a コンプレッサー EV&HV 適合ガス R134a/R1234yf兼用 成分 ポリオールエステル 容量(mL) 250 タイプ 蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(250cc×4缶)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分 HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤 内容量(g) PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20) 引火点(℃) オイル:180(COC) 密度(g/cm3) オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1 危険等級 対応冷媒種別 新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(30g×2本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番 65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス 仕様 ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品 センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース トラスコ品番 249-6534 質量(g) 700(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単一アルカリ乾電池 2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 57×88×215 検知方式 ヒートダイオード式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガス HFO1234yf/HFC134a 成分 合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】 容量(mL) 250ml タイプ 蛍光剤なし 引火点(℃) 180(COC) 密度(g/cm3) 0.98~1.00(15℃) 外観 無色透明液体 流動点(℃) <-40.0 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
長さ(cm) 150 常用圧力(MPa) 5.5 破裂圧力(MPa) 24.5 ホース接続口 M12-1.5メス
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様 ●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 付属品 センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 電源 リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃) ‐20~50 本体質量(g) 500(バッテリ含む) 感度 Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式 赤外線センサ式 対応冷媒種別 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分 HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤 内容量(g) POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20) 引火点(℃) オイル:≧200(COC) 密度(g/cm3) オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1 危険等級 対応冷媒種別 新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(30g×2本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパン1234yf冷媒ガス
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。 R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。 R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。 そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。 R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに 対応冷媒種別 R1234yf 質量(g) 200 セット内容 1箱(4缶入) 純度(%) 99.5以上 成分 CF3CF=CH2 危険物の類別 非危険物
1箱(200g×4缶)
32,980 税込36,278
3日以内出荷