HG40のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
196件の「HG40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 変速 ギア」、「グリス注入機」、「グリースガン カートリッジ 蛇腹」などの商品も取り扱っております。

1個
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼 歯幅(mm) 7.3(最大) 種類 スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7 熱処理 歯先高周波焼入 チェーンNo. 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットスプロケット CS-HG400-8 8スピード
用途組み合わせ:11-13-15-18-22-27-35-45T
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷


チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド 形式 (H) エアハイドロタイプ クッション (-) ラバークッション 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし
1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG400-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットはプレミアムメッキデザインで、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:11-28T
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 ヘッド側フランジ形 クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 15~300 使用圧力範囲(MPa) 0.18~1.0 使用流体 タービン油 取付金具 ヘッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


機能 滑り止め付 トラスコ品番 819-2499 糸本数(本) 2 素材 繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC) 性別 女性用
1セット(12双)
1,198 税込1,318
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約520 容量(mL) カートリッジ400、手詰め600 質量(g) 1280 油槽径(Φmm) 60.2 最大吐出圧力(MPa) 44.5 最大圧力(MPa) 44.5 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷





チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 200 形式 (H) エアハイドロタイプ クッション (-) ラバークッション ねじの種類 (-) Rc ロッド先端ねじ (-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 40 ストローク(mm) 425 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 ヘッド側フランジ形 クッション ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s) 15~300 使用圧力範囲(MPa) 0.18~1.0 使用流体 タービン油 リード線(m) 3 取付金具 ヘッド側フランジ形 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数 4 オートスイッチ品番 C80
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷