- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- HIシュモクのおすすめ人気ランキング
HIシュモクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新48件の「HIシュモク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HIシモク」、「シュモク」、「HIバルブソケット」などの商品も取り扱っております。
形状
ユニオンソケット
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
フランジ
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状
ソケット
1個
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き
材質
黄銅、PVC
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手