HI管のおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
266件の「HI管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐衝撃塩ビ管」、「VP管」、「HIパイプ」などの商品も取り扱っております。
塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント 東栄管機ランキング1位
ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。材質PVC茶色関連資料図面(0.05MB)
1個
899税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水栓柱 カクダイランキング2位
カクダイ水栓柱
材質表面:PVC 保護材:気泡コンクリート 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様) 給水継手:PVCグレー
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HIパイプ セキスイランキング3位
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイランキング4位
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
1本
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウランキング5位
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VP
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
1個
39税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
65税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
1個
75税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HI用)
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
65税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)