HID D4のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
121件の「HID D4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HID D4s」、「hid d4r」、「H8 バルブ」などの商品も取り扱っております。
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 タイプ D4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカー トヨタ・ダイハツ 色温度(K) 6000 適合車種 アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W) 35 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約2800 適合 12V車・24V車両用 定格寿命(時間) 2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V) 42 定格電力(W) 35 寿命 2500 仕様 車検対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 42 定格電力(W) 35 口金 その他 適合車 12V車・24V車 色温度(K) 4000
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g) 25(1個あたり) 定格 12V/35W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×76×32(1個あたり) 対応 D4R/D4S 色温度 6500 明るさ(Lm) 約2400(1個分)
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V) 12・24兼用 口金 P32d-3 全光束(Lm) 約3300 色温度(K) 4500 仕様 車検対応 定格電力(W) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様 車検対応 適合 12V車・24V車両用 タイプ D2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W) 35 口金 P32d-3 定格電圧(V) 12・24兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用 電圧(V) 12 適合 12V国産車専用 型式 D4C(D4S/D4R) 消費電力(W) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプ D4C(D4S/D4R共用) 電圧(V) DC12 消費電力(W) 35 色温度(K) 4300 明るさ(Lm) 3200
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S 電圧(V) DC12 消費電力(W) 35 全光束(Lm) 3100 色温度(K) 5500 保証期間 2年間
1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V) 85 定格電力(W) 35 寿命 3000 仕様 車検対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4
定格電圧(V) 42 定格電力(W) 35
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。 タイプ D4C(D4R、D4S適合) 消費電力(W) 12V35
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様 PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容 充電ケーブル、製品本体、取説 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 4.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能 2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源 White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA) 250(動作時) インターフェース USB HID メモリー 16MB バーコード 読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間) 約4.5 動作時間 約15時間 通信距離(m) 10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプ ワイヤレス 読取深度(mm) 【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440 読取角度(°) 360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式 CMOS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容 レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質 アルミ ブラック 質量(g) 本体:約45、レシーバー:約2 電源 リチウムイオン電池 コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能 ジャイロセンサー機能:あり インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 ボタン数 4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 使用場所 屋内 各種認証 PSCマーク認証 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーション PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書 日本語取扱説明書 通信距離(m) 最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品 取付用ビス×6本
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様 R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 保証期間 1年 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス Class10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) 85 定格電力(W) 35 口金 その他 適合車 12V車・24V車 色温度(K) 4000
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化 適合 保安基準:適合 内容 2個セット 入力電圧(V) DC12/24対応 色温度 6500K(ケルビン) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 9200(ルーメン・2灯合計)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト 色温度(K) 6500 バルブ D4S 電球の種類 LED
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷