- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- HIROSEのおすすめ人気ランキング
HIROSEのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新1,353件の「HIROSE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒロセ コネクタ」、「HRS」、「ドア/電源スイッチ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
回路構成
単極双投
RoHS指令(10物質対応)
対応
HA68/HA69の2回路タイプ
ワンタッチ取付
大きなストローク
回路構成
双極双投
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
極数
2
使用温度範囲(℃)
Min:-25
定格電圧(V)
AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)
5
コネクタ形状
プラグ
材料
外装:金属
シールド
シールド機能なし
シェルサイズ
12mm
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部:銀
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
奥行:41
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様
●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。
アズワン品番
67-0394-36
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
タイプ
コンタクト
シリーズ
PCN
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
1箱(20個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様
製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1654-68
1個
¥5,698
税込¥6,268
23日以内出荷
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
仕様
保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質
ポリアミド
色
赤
種類
フード
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RJ45コネクタ
1箱(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様
製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1654-75
1個
¥3,098
税込¥3,408
23日以内出荷
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
3
結線方法
はんだ
仕様
RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。
シリーズ
VS-08-KS-H/GY
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
折り曲げ保護スリーブ
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20
仕様
製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1657-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷