HIRSCHMANNのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
641件の「HIRSCHMANN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドバルブコネクタ」、「セルカウンター」、「細胞計算盤」などの商品も取り扱っております。
1ケース(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 材質 真鍮(コンタクト材質) 長さ(mm) 56 許容電流(A) 30 端子種別 Tab RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス コンタクトめっき ニッケル
1個
849 税込934
当日出荷


仕様 ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


仕様 【コーディング】A 極数 4 シリーズ E ソケットorプラグ ソケット 定格電圧 250V 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 材質(コンタクト) 真鍮 シェルサイズ M12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 スクリュー コネクタサイズ M12 コンタクトジェンダー メス 接合型 Aコード式 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 90 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ライトアングル
1個
1,870 税込2,057
5日以内出荷

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質 ホワイトグラス 板厚(mm) 約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 シールド 極数 6 シリーズ MAS 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 DIN DIN45322 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 接合型 ネジロック 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様 【コーディング】A 極数 4 シリーズ E ソケットorプラグ プラグ 定格電圧 250V 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 材質(コンタクト) 真鍮 シェルサイズ M12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 スクリュー コネクタサイズ M12 コンタクトジェンダー オス 接合型 Aコード式 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 90 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ストレート
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様 【コーディング】A 極数 4 シリーズ E ソケットorプラグ プラグ 定格電圧 250V 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 材質(コンタクト) 真鍮 シェルサイズ M12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 スクリュー コネクタサイズ M12 コンタクトジェンダー オス 接合型 Aコード式 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 90 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ストレート
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様 シールド 極数 5 シリーズ MAS 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 表面処理 (コンタクト)錫 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス コネクタサイズ ミニチュア 実装タイプ ケーブルマウント 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様 【コーディング】A 極数 4 シリーズ E ソケットorプラグ プラグ 定格電圧 250V 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 材質(コンタクト) 真鍮 シェルサイズ M12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレインリリーフ あり 結線方法 スクリュー コネクタサイズ M12 コンタクトジェンダー オス 接合型 Aコード式 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 90 最小動作温度(℃) -25 接続方向 ライトアングル
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様 シールド 極数 8 シリーズ MAK 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 DIN DIN41524 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様 シールド 極数 3 シリーズ MAK 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 DIN DIN41524 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 接合型 ネジロック 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
970 税込1,067
5日以内出荷

仕様 シールド 極数 8 シリーズ MAS 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 DIN DIN41524 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス コネクタサイズ ミニチュア 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
919 税込1,011
5日以内出荷


仕様 シールド 極数 8 シリーズ MAS 定格電圧 34Vac/dc 定格電流(A) 4 DIN DIN41524 保護等級 IP30 材質(ハウジング) PE 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス コネクタサイズ ミニチュア 接合型 ネジロック 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -20 接続方向 ストレート
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷