- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- HL3049-Cのおすすめ人気ランキング
HL3049-Cのおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新2件の「HL3049-C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル取付 コネクタ」、「H@Ro3i」、「HIF3BA-14D-2.54R」などの商品も取り扱っております。
- USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
- 釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4色ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1個¥1,598税込¥1,758当日出荷
- ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。 別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様適合HL3049-C・HL3049-D材質PP質量(g)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×551個¥139税込¥153当日出荷
- サンワサプライ
変換ケーブル
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。ケーブル長(m)約3(コネクタの両端含む)色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く)準拠規格DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)被覆材PVC変換タイプオス - オス1本¥4,298税込¥4,728当日出荷 - SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V1個¥689税込¥758当日出荷
- HIROSE(ヒロセ電機)
HR25シリーズ
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金 - HIROSE(ヒロセ電機)
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル1個¥499税込¥549当日出荷 - ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
- HIROSE(ヒロセ電機)
RD Dシリーズ
定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型 - メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×631本¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 仕様静電容量 = 470pF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥529税込¥582翌々日出荷
- KEIBA
プロホビー ラジオペンチ
線材の切断や曲げ加工に。用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有りトラスコ品番828-3792材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応1丁¥2,898税込¥3,188当日出荷 - 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。パッケージ/ケース = 1808。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.3mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥559税込¥6157日以内出荷
- その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし1個¥12,980税込¥14,278当日出荷
- マリンテック
ワンタッチコネクター 2線用
プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・簡単ワンタッチ結線。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・オレンジ/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!。・プラス線/マイナス線を同時に接続可。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)4(2in 2out) - 1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)1個¥3,888税込¥4,277当日出荷
- はくでん
デジタル直流電圧計
2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。仕様測定速度:約200ms/h使用温度範囲(℃)-10~65長さ(cm)接続端子リード:15本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10機能双方向接続機能・逆極性保護機能表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V消費電力(mA)<20取付穴径(Φmm)2.2測定精度(%)1測定電圧(V)DC2.7~30