- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- HUBマウント金具のおすすめ人気ランキング
HUBマウント金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「HUBマウント金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HUB 壁掛け 金具」、「hub 固定金具」、「コンセント L字」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製基板に小型機器を固定するための金具
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容
L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本
アズワン品番
64-0868-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
19インチラックマウント用金具
Cat.6A ローゼットボックスキットです。
透明シャッター付、マグネット付。
規格
Cat.6A
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品
取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)
適合
NHBWO-4835WB
材質
鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
色
ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)
高さ(mm)
65
奥行(mm)
34.2
シリーズ
NHBWO
表面処理
亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)
搭載可能質量(kg)
4/4個
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別
L字金具
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
材質
鉄
セット内容
取付金具5個、取付ねじ
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60