HV5のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
333件の「HV5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロビッカース」、「ハンドバルブ」、「スロッターバイト」などの商品も取り扱っております。
HV硬さ標準片 アサヒ技研ランキング1位
アサヒ技研HV硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)5~30kgf種類ビッカーズ
1個ほか
17,980税込19,778
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ランキング2位
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
1個
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社ランキング3位
山本科学工具研究社ビッカース(HV)硬さ基準片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)ランキング4位
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
1個
949税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

断熱粘着テープ 因幡電工ランキング5位
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
34,980税込38,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
1袋(4巻)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
1枚
61税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作
仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
1個
969,800税込1,066,780
11日以内出荷

。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能
仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09
1個
459,800税込505,780
11日以内出荷

TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。 高精度な測定 最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差 100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf
仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ測定範囲80~1000HV質量(g)500寸法170×75×36(mm)測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H
1台
559,800税込615,780
10日以内出荷

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
1個
879税込967
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

JFEアドバンテックハンデー硬さ計 SONOHARD(R)
プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能。測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要。測定時間はわずか2秒。ビッカース圧子を使用した静圧荷重式。圧痕はわずか0.1mmと微小。被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能。あらゆる方向から測定が可能。上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知。生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)
質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8
1個
779,800税込857,780
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アサヒ技研HV硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様試験条件:JCSS付属品JCSS校正証明書、検査書(ラベル状)種類ビッカーズ
1セット
29,980税込32,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ピン
H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
1台
2,598,000税込2,857,800
17日以内出荷

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
1個
879税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)