HVSFのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3件の「HVSF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「副流煙マスク」、「アーク溶接 マスク」、「HKIV」などの商品も取り扱っております。
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V) 300 加工 スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m) 200 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗(MΩ/km) 最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 定格温度(℃) 75(器具内に限り105) 耐電圧(V/min) 1000
1巻(200m)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格 JIS C 3306規格、PSE規格 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) PVC 耐熱温度(℃) 75(機器内配線に限り105) 難燃性 垂直難燃 導体 裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。 標準条長(m) 200 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)1000
1巻(200m)
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)