- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- HYNのおすすめ人気ランキング
HYNのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新89件の「HYN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LVM」、「シリコンチューブ」、「樹脂 ニップル」などの商品も取り扱っております。
様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!!
スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
特性
ポケット付
タイプ
手帳型
材質
外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内。【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)
セット内容
ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
幅(mm)
554
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
888
奥行(mm)
113
サービス分類
組立・設置・取付
幅(mm)
465
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
758
奥行(mm)
113
サービス分類
組立・設置・取付
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
材質
【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×61-68×43-64
組立時間
約40-60分
幅(mm)
465
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
888
奥行(mm)
113
サービス分類
組立・設置・取付
幅(mm)
554
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
758
奥行(mm)
113
サービス分類
組立・設置・取付
電源電圧
DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体
SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~2
関連資料
カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)
0.001
取扱説明書
取扱説明書(3.49MB)
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:244
埋め込み寸法(mm)
W:220
質量(kg)
2.7
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
1.8
区分
直付
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
1.8
区分
直付
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
調光方式
PWM制御
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約5%~100%
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
2.2
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
250
質量(kg)
3.3
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:324
埋め込み寸法(mm)
W:300
質量(kg)
3.3
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:174
埋め込み寸法(mm)
W:150
質量(kg)
2.6
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
適合
連結金具:C-153N
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)
アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティング
アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数
15
EN388規格
EN0388(CE 3121)