ICタグのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
119件の「ICタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子タグ」、「nfc シール」、「RFIDシステム」などの商品も取り扱っております。
スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。
用途ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。 材質 綿 100% 質量(g) 5 奥行(mm) 5 縦(mm) 18 横(mm) 70 材質(ボタン) ABS樹脂
1個
349 税込384
6日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

カメダデンキ線名札
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。タコ糸が付属しています。RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質 表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療現場でICタグが正しく活用されるために必要な事柄について、わかりやすく記した。情報通信工学が基盤であるが、これを専門としない医療職者や、学部の学生であっても十分理解できるように工夫した。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 A5 ページ数 143 著者名 保坂良資 初版年月 2006/12
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすい形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は方眼タイプで、カラビナやロープをリングホールに通して携帯可能になっています。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数 100 罫幅(mm) 5 材質 耐洗紙、アルミニウム 方眼罫 色(表紙) 柄物
1セット(5冊)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコマーク認定 認定 文字色 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 18 112 057
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷

サンワダイレクトNFCタグ
自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。 22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。 お得な20枚セットです。 5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。
仕様 外形:丸型 IC:NXP NTAG203 セット内容 20枚(5枚1シート×4シート) メモリー 144byte 動作温度 0℃~70℃ 動作周波数(MHz) 13.56M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質 アルミ エスコ品番 EA591HC-4 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 4.8 サイズ(mm) 51×51
1セット(10枚)
1,110 税込1,221
当日出荷

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Mifare Classic規格のICタグです。 メーカーが販売しているICカードキー対応のスマートロックの全機種で使用可能です。
厚さ(mm) 約4.75 寸法(mm) (タグ部分) 45×22
1個
859 税込945
5日以内出荷

グリーンハウスDIGL3個入りホワイロ
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状 長方形 厚さ(mm) 0.75 縦(mm) 14 横(mm) 29 保管温度範囲(℃) -10~40 保存期間(年) 10年 動作温度範囲(℃) -20~45
1個ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10000本)
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PET ラミネートタグに埋め込まれている IC タグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、IC タグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PET ラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状 円形 厚さ(mm) 0.75 縦(mm) 15 横(mm) 15 外装 PET 関連資料 製品のご紹介(0.39MB)
1パック(500個組)
239,800 税込263,780
94日以内出荷


仕様 暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属) 適合扉 開き戸 関連資料 (2.32MB)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)