- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- IDEC エンドプレート BNE150Wのおすすめ人気ランキング
IDEC エンドプレート BNE150Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新88件の「IDEC エンドプレート BNE150W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 端子台」、「エンドプレート」、「プラスチックフィルター」などの商品も取り扱っております。
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
材質
本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状
タッチダウン形
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
材質
ポリカーボネイト樹脂
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(IEC)(A)
22
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm2)
(JIS定格・EN定格)2
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0~1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様
屋内用
付属品
取付ねじ付
材質
本体:鉄
規格
IP4X
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様
屋内用
規格
IP4X
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35