IDEC LED球のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
120件の「IDEC LED球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 IDEC」、「制御盤電球」、「IDEC LED」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個ほか
549 税込604
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様 E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm) 25.25 直径(Φmm) 10 定格電圧(V) 24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm) X:0.31、Y:0.32 寿命 100000h 定格電流(mA) 17(dc)、9(ac) 光度(mcd) 2070 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ シングルチップ 電球サイズ(mm) 10 電球ベース E10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
269 税込296
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)



Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)レンズ
仕様 - 適合 - 材質(本体) - 品名 - 外形寸法(mm) - 保護構造 - レンズ色 - レンズ形状 - 接点構成 - ケーブル長(m) - 端子形状 - 定格絶縁電圧(V) - ノッチ角度(°) - ノッチ数 - 動作方式 - ランプ電圧(V) - 照光種別 - 保存温度(℃) - 絶縁抵抗(MΩ) - 使用周囲温度(℃) - 取付穴径(Φmm) - 接触抵抗(mΩ) - 耐振動(耐久) - 材質(レンズ) - 耐振動(誤動作) - 接点材質 - 汚染度(使用環境) - 定格通電電流(A) - 材質(パッキン) - 操作部形状 - 操作部色 - 色(本体) - コンタクト数 - 入数 - 材質(ベゼル) - 挿抜回数 - ベゼル色 - 鍵抜け - 使用周囲湿度(%RH) - 相対湿度(%RH) - 機械的寿命(万回) - 電気的寿命(万回) - 耐衝撃(誤動作)(m/s2) - 耐衝撃(耐久)(m/s2) -
1箱(10個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種 LBシリーズ 種類 押ボタンスイッチ 保護構造 IP65
1個
589 税込648
81日以内出荷

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷