- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- IDK 12のおすすめ人気ランキング
IDK 12のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新31件の「IDK 12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「55インチモニター」、「モニター 43インチ」、「B紙」などの商品も取り扱っております。
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅
電源
AC100V±10% 50/60Hz
印字速度
50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式
密度
11.8ドット/mm(300dpi)
モード
連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)
印刷方式
熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅
電源
AC100V±10% 50/60Hz
印字速度
50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式
密度
11.8ドット/mm(300dpi)
モード
連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)
印刷方式
熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6951-14
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約12.3
角度(°)
チルト:約+5~-12
耐荷重(kg)
DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)
100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節
4段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約871×1801~1966×678
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
160
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約16.7(スタンド含む)
型番
DKS-4K65DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
65
パネル駆動方式
VA
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色
黒レベル:-25% ~ +25%
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
0~40(筐体表面60以下)
規格
CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2
電源
PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応
機能
シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー
インターフェース
CoaXPress 2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×60×80 (突起物を含まず)
解像度
8192(H) x 8192(V)
モード
全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転
同期方式
内部同期
撮像素子
CMOSイメージセンサ
露光調節
Edge / Level / Bulk (255回)
撮像画面サイズ
1.8型 (APS-C)
画素数
6711万画素
色調
入力12bit/出力12bit
トリガモード
外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ
使用湿度(%RH)
10~90 (非結露)
走査方式
プログレッシブ
アスペクト比
1:1
ゲイン
マニュアル : 0 ~ +36dB
トリガ入力
Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs
レンズマウント
マウントレス (Φ50 H7)
撮像画積(mm)
20.48(H)×20.48(V)
電子シャッタ方式
グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)
2.5×2.5
露光時間
MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
140
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約10.9(スタンド含む)
型番
DKS-4K55DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1233×269×769(スタンドを含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
55
パネル駆動方式
VA
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色
黒レベル:-25% ~ +25%
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)
規格
CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2
消費電力(W)
13.6以下
電源
PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応
感度
2350 lx(F5.6・1/125s)
ガラス部
防塵ガラス
機能
シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー
インターフェース
CoaXPress 2.0
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×60×80 (突起物を含まず)
解像度
6144(H) x 6144(V)
モード
全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転
同期方式
内部同期
撮像素子
CMOSイメージセンサ
露光調節
Edge / Level / Bulk (255回)
カラーモード
白黒
撮像画面サイズ
4/3型
画素数
3775万画素
色調
入力12bit/出力12bit
トリガモード
外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ
最低被写体照度(Lux)
2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)
フレームレート
120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)
使用湿度(%RH)
10~90 (非結露)
走査方式
プログレッシブ
アスペクト比
1:1
ゲイン
マニュアル : 0 ~ +36dB
トリガ入力
Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs
レンズマウント
マウントレス (Φ50 H7)
映像出力
Mono12/Mono10/Mono8
撮像画積(mm)
15.36(H)×15.36(V)
電子シャッタ方式
グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)
2.5×2.5
露光時間
MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
デバイス
撮像デバイス型:EV2S36MB
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
翌々日出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品
USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)
用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)
本体:1.50
直径(Φmm)
最小12.7
電源
100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×224×158
センサー
用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙
プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)
59
解像度
印字:300dpi
印字速度
最高 152mm/秒
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
印刷方式
感熱方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
最小印字長さ(mm)
6.4
用紙寸法(mm)
(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN
10/100BASE-TX
USB
USB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約8.9(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様
●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
74
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約6.3(スタンド含む)
型番
DKS-4K43DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約961×197×606(スタンド含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)200×(H)200
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
43インチ
パネル駆動方式
VA
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
STRANDS製のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト/アンバー
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
520×58×55.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6960-15
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(DK) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) + 高圧タイプ(1MPa、0.95W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(DK) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) + 高圧タイプ(1MPa、0.95W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
色
茶
シリーズ
WDK
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~+120
ケーブルCSA(mm2)
2.5
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ラベル印刷に対応可能
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様
●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6951-12
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様
CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。
色
茶
シリーズ
WDK
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~+120
ケーブルCSA(mm2)
2.5
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷