IH隙間ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「IH隙間ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IH隙間」、「IH隙間テープ」、「引き戸 隙間 テープ」などの商品も取り扱っております。
コンロのフチに沿わせやすい折り線入りなので、きれいに取り付けられます。ビルトインタイプであれば、IHでもガスコンロでも取付けられます。幅75cmまでのコンロに取付け可能なフリーサイズ。キッチンに自然に溶け込むクリアカラー。フチのスキマ汚れをかき出すスクレーパー付き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
1個
799 税込879
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンロ奥のすきまに落ちる汚れを防ぐ。コンロ廻りのスペース拡大。洗って使える鋼板製。高さ調整可能。
使用場所 コンロまわり
1枚
2,998 税込3,298
8日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M8)
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質 エラストマー[TPE] 長さ(mm) 2000 グレー 質量(g) 208/本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様 食品衛生法適合 材質 EPDM発泡体 耐熱温度(℃) 100 主な用途 隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

油などの嫌な汚れが溜まってしまうコンロ奥の隙間汚れを防ぎます。ラスコート塗装により水拭きで汚れが落ちるのでお手入れも簡単。ベラスコートの特長である自然の持つ力を使った「親水性」により、水の力だけで簡単にお手入れができます。
材質 本体:スチール(ベラスコート塗装)、脚:スチール(クロムメッキ) ホワイト 質量(g) 約800 耐荷重(kg) 約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約580×110×180
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

東洋アルミエコープロダクツIHマットSOFT
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所 コンロまわり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止 材質 本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙 幅(mm) 3 厚さ(mm) 0.65 長さ(m) 3 主な用途 固定、滑り止め、仮止め 特性 はがせる、張り直しができる
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質 シリコン 硬度 50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様 食品衛生法適合 材質 EPDM発泡体 耐熱温度(℃) 100 主な用途 隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
1袋(2本)ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーフェクトスクレーパーLシリーズ用ブレードカバー
1個
419 税込461
当日出荷

のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質 アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃) 幅(mm) 50 長さ(m) 2.5
1枚
289 税込318
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質 EPDM(粘着付) 主な用途 すきま用 特性 耐久性、耐候性 断面タイプ D型
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途 隙間用 特性 耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ 波型 使用温度範囲(℃) -5~40 主な用途 隙間用 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利!ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きにも便利!
材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約1100 耐荷重(kg) 約5 対応 棚面高さ:約18cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約58×11×19.5
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)