- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- INAX 部品のおすすめ人気ランキング
INAX 部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,669件の「INAX 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 部品 交換」、「トイレ 乾燥機」、「トイレ 浮き玉」などの商品も取り扱っております。
Termignoni (テルミニョーニ)スリップオン ステンレス Piaggio Vespa 250/300 Slip -On Pi06 Kit - So01 Inax Black
適合車種PIAGGIO VESPA 250 (2008-2022) VESPA 300 (2008-2022)
1個
¥129,800税込¥142,780
36日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合シヤワートイレ4820タイプ、アステオDT300タイプ 、サテイスDV200タイプ、サテイスDV300タイプ、サテイスDV400Aタイプ
1個
¥599税込¥659
当日出荷
INAX(LIXIL)ヒンジスローダウン付
仕様左右セット適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
ねじD:M14×1適合品番JF-1450SX(JW) JF-1451SX(JW) JF-1460SX(JW) 、JF-2450SX(JW) JF-2451SX(JW)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 530 2012/16 E3 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Inox
適合車種YAMAHA T-MAX 530 (2012-2016)
1個
¥139,800税込¥153,780
36日以内出荷
BEST(ベスト)[金物]アジャストT型サポート
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
INAX(LIXIL)自在吐水口部
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
1パック(2個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust M3 Titanium Natural
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
1個
¥159,800税込¥175,780
36日以内出荷
INAX(LIXIL)トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水)
男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式壁排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4洗浄方式スプレッダー洗浄
INAX(LIXIL)分岐栓
仕様止水栓付き適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
INAX(LIXIL)水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)
適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
INAX(LIXIL)他社製用接続アダプター
表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)30.5関連資料(1.45MB)ねじ径DG1/2
INAX(LIXIL)ストレーナー付水抜式逆止弁
適合BF-1125MN、BF-1616HNL、BF-3145TN、BF-4646TN、BF-5145TN(DC)、BF-6145TN、SF-3335SN
INAX(LIXIL)ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ
本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755色W(ホワイト)風速(m/s)98・両面吹き出し乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6運転音(dB)57待機電力(W)1.0モーターDCブラシレスモーターヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量調整強~弱の5段階切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階質量(kg)部品:約12材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回仕様水受け部あり(0.6L)
INAX(LIXIL)TF-870B用浮玉、支持棒セット
仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、DTF-870B
1セット
¥789税込¥868
4日以内出荷











![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158433-131111-02.jpg)