ITハンガーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
85件の「ITハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ブロック用アンカー」、「itハンガー m10」、「itハンガー m8」などの商品も取り扱っております。
ケーブルフックハンガー S型 木用(H) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング1位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックハンガー S型 木用(H)
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
1袋(5本)
2,598税込2,858
翌日出荷

ITハンガー ネグロス電工ランキング2位
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング3位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
1セット(1本×5本)ほか
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンガー S1000 TOSOランキング4位
ピクチャーレールです。
用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。長さ(mm)1000トラスコ品番836-0154材質亜鉛、ステンレス幅(mm)8高さ(mm)20質量(g)47品名ハンガーS2018年トラスコ掲載ページ10 0573
1本
3,398税込3,738
翌々日出荷


中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリートハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
1本
199税込219
翌々日出荷


ニットウェアに最適なアーチ形状のハンガー。
材質本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂幅(mm)420ホワイト高さ(mm)200質量(g)65奥行(mm)10
1セット(3本組)
659税込725
4日以内出荷

コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に耐荷重(kg)680質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260チェーン長(mm)335関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
1台
4,698税込5,168
当日出荷


エバー商会SNハンガー
セーフティネット用ハンガー 梁上に置くタイプで、小屋梁や木造軸組(根太がある場合)の二階梁に設置します。 梁幅4寸まで取付可能です。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場タイプ木造用内寸幅(mm)124
1セット(10個)
29,980税込32,978
翌日出荷

タイガークラウンベントハンガー
フックを付けてドアの上に引っ掛けるだけで、すぐにハンガーが使えます。 フックを外してタイル・壁面にも止められます。 使わないときは折り曲げてすっきり収納。
仕様●本体サイズ(約):幅33×奥行310×高さ340mm、収納時/33×89×340mm、引っ掛け穴/9mm●本体重量(約):210g●包装状態:台紙スリーブパック●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):7kg●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-30度アズワン品番67-4781-52
1個
1,498税込1,648
9日以内出荷

サンコーテクノITハンガー
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
1個
759税込835
4日以内出荷

ニットウェアにも最適なアーチ形状のハンガー。すべり止め加工。10mmのスリム設計。肩幅約42cm。
材質本体・フック/鉄・クロムメッキ、すべり止め/ポリ塩化ビニール樹脂グレー寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約20×(肩幅)42×1
1セット(3本)
599税込659
7日以内出荷

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)