- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ITOガラスのおすすめ人気ランキング
ITOガラスのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新3,008件の「ITOガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性ガラス」、「透明電極」、「ITO」などの商品も取り扱っております。
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
アズワンダミーガラス基板
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5歪点(℃)~505熱膨張係数90×10^-7/℃
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PETフィルム厚さ(μm)100
アズワンダミーガラス基板
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質無アルカリガラス仕様(ヤング率)10.7Mpsi厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
サンゴバン【オーダー】アルトドイッチェクリア
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具長さ(mm)150~1800幅(mm)150~1000厚さ(mm)4加工【エッジ】。割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質耐熱結晶化ガラス形状平板・平プレート板厚(mm)3~5穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~300サービス分類オーダー・加工
ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質フロートガラス(厚さ:3~12mm)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3~12穴数4寸法LA(mm)30~2200寸法WA(mm)30~1000材種フロートガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ケニス金蒸着ガラス
蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
1組(10枚)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105色透明
1箱(100枚)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(キューブタイプ)
鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。
キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプアルミ蒸着波長(nm)(対応)400~700、900~1200反射率(%)≧平均85
一度塗りで強力な撥水被膜
長期間の耐久力を発揮
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用形式ボトルタイプ付属品専用スポンジ種類塗布型液性弱酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥799税込¥879
当日出荷