さわやかなマグネット食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】
さわやかなマグネット食器棚 ホワイトガラス!
充実の収納スペースで食器やキッチン家電がスッキリ収納できます。
上段のガラス扉はホワイトのスモークガラスなので高級感があります。
背板はマグネットになっているので、市販のマグネット収納を取り付けてお好みでカスタマイズできます。
スライド棚には2口コンセントが付いているので、炊飯器やレンジをおいてもOK!
上段は収納扉にはソフトクローズのヒンジを採用しています。
収納スペースには大きめの取っ手を採用しているので、開きやすくなっています。
- 用途
- 事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
- 材質
- 本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
- 質量(kg)
- 67
- 色
- ホワイトオーク
- 耐荷重(kg)
- 扉棚板:1枚につき約5 / 中段棚板:約12 / スライド棚:約5
- 寸法(cm)
- 92.7×42.7×182.7
- 内容量
- 1台
注意
※組立時間:90分※本製品は重量があります。搬入・移動の際は十分ご注意ください。
※ガラス部品を含む商品のため、開梱や設置の際は丁寧にお取り扱いください。
※安全のため、組立は2人以上で行ってください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,546/税込¥5,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥7,273/税込¥8,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ

































