IZUMI6.3V1Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
20件の「IZUMI6.3V1W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「izumi 30v1w-m」、「30v 1w 電球」、「BA9s G11」などの商品も取り扱っております。
小パネル球 ELPAランキング1位
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
1パック(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイロットランプ6.3V1W 旭光電機工業ランキング2位
1個
199税込219
当日出荷

パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)ランキング3位
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコランキング4位
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
1,520税込1,672
当日出荷

電球(白熱球) モノタロウランキング5位
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
859税込945
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
1,910税込2,101
当日出荷


AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。
用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど全長(mm)192質量(g)130刃長(mm)42仕様高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭、草花RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor。併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
1個
1,098税込1,208
当日出荷




1個ほか
269税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)