J12V50Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
65件の「J12V50W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「J12V50W-AXS」、「12v50w」、「カブ クランクケース ボルト」などの商品も取り扱っております。
ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V) 12 周波数 50/60Hz 電球形状 ハロゲン球 光色 電球色 演色指数(Ra) 100 電球の種類 ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 J形 口金 GY6.35 全光束(Lm) 1000 定格入力電圧(V) 12 定格寿命(時間) 2000 定格ランプ電力(W) 50 色温度(K) 3000 適合ソケット HS・310 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm) 埋込穴角:□100 質量(kg) 0.6 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 ※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 角度(°) 配光調整機能付:13~32 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 122 電源ユニット 別売 調光範囲 (約5%~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
16,980 税込18,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金 GY6.35 電球の種類 ハロゲン 定格消費電力(W) 50 定格電圧(V) 12 クリア 全長(mm) 44 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 12
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、広角タイプ ビーム角度(°) 34 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 調光範囲 (約1%)~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 色温度(K) 3500 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光色 温白色 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 調光範囲 (約1%)~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 調光範囲 (約5%~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,698 税込8,468
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種 62213/37396/65688/73421用補修パーツ
1セット
599 税込659
翌々日出荷

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.6 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 調光範囲 (約5%~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,698 税込8,468
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合 適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg) 0.7 シルバー 取付 天井面取付専用 備考 ※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 8.4 首振角度(°) 約30 色温度(K) 4000 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.7 材質(枠) アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵、狭角タイプ 光束(Lm) 670 光色 白色 ビーム角度(°) 12 回転角度(°) 水平:約355 別売品番 スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 材質(反射板) アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm) 139 電源ユニット 別売 調光範囲 (約5%~100%) 材質(灯具) アルミダイカスト
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
主な適合車種 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)。モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)。モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)。モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)。モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)。モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 取付 天井面取付専用 備考 セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)