JT33のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
19件の「JT33」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック外し」、「jt6」、「dp-300」などの商品も取り扱っております。
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用 セット内容 チャックハンドル
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。 材質 ポリカーボネート 透明
1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,493 税込32,442
7日以内出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

穴あけポンチセットの単品部材です。より大きな穴を抜くことができます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品 フックスパナ(FS13LC 1本付属) ツカミ能力(mm) 0.5~13 長さ(爪開)L1(mm) 90.5 長さ(爪閉)L2(mm) 103 チャック径D1(Φmm) 51 振れ精度(mm) 0.05以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 109×19 適合品番 B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82 適合サイズ(cm) 最大径10.3 電子レンジ × 食器洗浄機
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 330mΩ ±5%, ER58R33JT
シリーズ ER58 定格電力(W) 7 抵抗(MΩ) 330 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 200 最小動作温度(℃) -55
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 出力(W) 150 テーブル寸法(mm) 約160×165 セット内容 支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1 幅(mm) 200 質量(kg) 約16 高さ(mm) 575 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 2.8/2.9 回転数(min-1[r.p.m]) 500~2750/620~3300 チャック能力(mm) 1.5~13(JT33) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 消費電力(W)(50/60Hz) 260/290 ベース寸法(mm) 約280×180 バイス 高さ(mm) 約40 バイス最大口幅(mm) 約65 回転速度 (切替)5段
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷




仕様 ●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7010-39
1箱(5000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
仕様 ●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6994-30
1箱(5000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 33O は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層で切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
仕様 ●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6995-70
1セット(200個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様 ●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7154-80
1セット(200個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様 ●抵抗:33kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7007-69
1箱(5000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷