K コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
8,856件の「K コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長」、「ガスコンロ 熱電対」、「t熱電対コネクタ」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃ 種類 プラグ 基準規格 ANSI 熱電対 Kタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 プローブ径(Φmm) 4 アクセサリタイプ 熱電対コネクタ コネクタサイズ ミニチュア コネクタタイプ フラットピン 最大動作温度(℃) 220 最小動作温度(℃) -35
1個
770 税込847
当日出荷

TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。 熱電対 K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用 耐熱温度(℃) 220
1袋(1個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = JIS。熱電対タイプ = K。色 = 青。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
830 税込913
当日出荷

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質 ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃) 200
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,798 税込7,478
翌々日出荷


補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容 オス×1 メス×1 寸法(mm) 16.5×46.5×8 材質(ケース) PP(ポリプロピレン) アズワン品番 2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷


1本
3,998 税込4,398
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様 被覆の種類:ビニール ケーブル長(m) 0.1 線径(Φmm) 0.32 測定方法 K熱電対
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
670 税込737
当日出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対ミニコネクタ
素線径(mm) 0.65以下 熱電対 K型 端子 M3Y端 アズワン品番 64-7727-18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷