KC12のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
605件の「KC12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除錆剤」、「c型 万力」、「キャスター ゴム車輪」などの商品も取り扱っております。
紙樹脂ケースKC12-6023(無地) cottaランキング1位
仕様【オーブン】可寸法(mm)底60×高23無地容量80cc耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
1枚(100枚)
1,298税込1,428
4日以内出荷

KC-12 日本メカケミカルランキング2位
日本メカケミカルKC-12
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤pH1以下(原液/20℃)外観微淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.21(原液)
1個(5L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング4位
1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング5位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)



本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
1個ほか
239税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日本メカケミカルKC-12A
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.18(原液)
1個(5L)ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
1枚
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
11,980税込13,178
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
1個
999税込1,099
当日出荷