- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- KCM25のおすすめ人気ランキング
KCM25のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新83件の「KCM25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 60番」、「チェーン 35番」、「KCM」などの商品も取り扱っております。
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
THANKO(サンコー)[電子機器]全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」
自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。
その他保温装置なしセット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋)サイズ容量600mL(すりきり)質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6種類ドリップ式電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み)総質量(kg)3.1電源ケーブル75cm
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
ケナメタルISO インサート CNMG-MP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ケナメタルISO インサート VBMT-FP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)5穴の有無あり
ケナメタルISO インサート CPMT-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ケナメタルISO インサート VNMG-RP
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ケナメタルISO インサート SCMT-MP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり













![全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63294756-251006-02.jpg)