KCM40のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
24件の「KCM40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KCM」、「kcm チェーン」、「チェーン カシメ」などの商品も取り扱っております。
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)ランキング1位
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本
715税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ジョイントリンク KANA(片山チエン)ランキング2位
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1個
78税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オフセットリンク KANA(片山チエン)ランキング3位
1個
118税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ジョイントリンク KANA(片山チエン)ランキング4位
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
1個
111税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ランキング5位
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
1本
7,020税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
1個
379税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
1個
5,590税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
1個
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
1個
169税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

KANA(片山チエン)オフセットリンク 2列
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
1個
126税込139
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ジョイントリンク
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
1個
140税込154
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
1本
10,400税込11,440
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
1ユニット
12,740税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)オフセットリンク
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
1個
247税込272
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
1ユニット
6,630税込7,293
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
1個
98税込108
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
1本
9,165税込10,082
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
1ユニット
9,165税込10,082
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)