- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- KE 119のおすすめ人気ランキング
KE 119のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新1,142件の「KE 119」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 シリコーン」、「型取り用ゴム」、「液状 シリコン」などの商品も取り扱っております。
信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加
付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
¥189,800税込¥208,780
9日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1984色灰白色使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン可使時間(分)60(23℃)硬化時間(時間)24(23℃)粘度(Pa・s)13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
ツァイス(ZEISS)テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径
コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。
付属品ハードケース質量(g)310寸法(幅W×高さH)(mm)115×111倍率(倍)8調整範囲(mm)35~72(目幅)視界119m(1000m先)、52°(見かけ)最短合焦距離1.9m対物レンズ有効径(mm)25防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16
1個
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水