KLNのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
1,646件の「KLN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KLA」、「1/8 パイプ」、「1/4 パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
839 税込923
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)
材質 JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状 エルボ 材質(ナット) JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類 R
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ランヤード(長さ)(mm) (ロープ)1700、(補助ロープ)1200 材質 【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g) 約1330 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 【ロープ・補助ロープ】10 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷


従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質 炭素鋼 形状 ニップル 種類 鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃) -20~+250
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープ式
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm) 約1700 質量(g) 約870 種類 ロープ式 ストラップ幅(mm) 10 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1700 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)