カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(31)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~)SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CD Series(CDG1KLN32) SMCCD Series(CDG1KLN32)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1KLN20) SMCCD Series(CDG1KLN20)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1KLN40) SMCCD Series(CDG1KLN40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1KLN25) SMCCD Series(CDG1KLN25)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN32SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN20SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN40)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1KL~)SMC
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN20SMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)270クッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN32SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN63) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN63)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN50) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN50)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN25)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1SMC
6,298税込6,928
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG Series(CG1KLN32) SMCCG Series(CG1KLN32)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDG1KLN63) SMCCD Series(CDG1KLN63)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1KLN50) SMCCD Series(CDG1KLN50)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1KLN20) SMCCG Series(CG1KLN20)SMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN63SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN63SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN50SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN25SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KLN40SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース