- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- KM-31のおすすめ人気ランキング
KM-31のおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新143件の「KM-31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力トランスミッター 長野計器」、「マフラー消音」、「ハエ取り棒」などの商品も取り扱っております。
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
コガネイマフラ(樹脂製)
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
用途害虫の駆除に。トラスコ品番216-7665
1個
¥139税込¥153
当日出荷
1個(3m)
¥239税込¥263
当日出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
KOKUBOHeart Smash ハエたたき
ヘッドの穴はハエやゴキブリをつぶさずに押さえたまま殺虫剤をスプレーすることができ、薬剤をかけるために大きめです。
ヘッド先に小さなブラシ付きです。
虫の死骸を履き出すのに便利です。
グリップ部分に内蔵ピンセット付です。
直接触りたくない虫をサッとつまんで捨てられます。
用途害虫の駆除にトラスコ品番195-4224材質ポリプロピレン質量(g)45適合害虫ハエ・ゴキブリアズワン品番64-8581-82
1個
¥139税込¥153
当日出荷
腰がやわらかく、肌にやさしくフィットします。
また、洗濯のよる疲労、型崩れがしにくいなど耐久性にも優れています。
1個(4m)
¥269税込¥296
当日出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
1個(4m)
¥189税込¥208
当日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1本
¥3,898税込¥4,288
11日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
マックスマックス純正記名板
適合機種LM-390T、LM-390T/W、LM-380T、LM-380T/PC※記名版アタッチメント「LM-KA390」と「LM-KA380」が必要です厚さ(mm)0.3長さ(m)25
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。