- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- KOKENのおすすめ人気ランキング
KOKENのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新767件の「KOKEN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスクフィットテスター」、「山下工業研究所」、「工具 ボード穴あけ」などの商品も取り扱っております。
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリギヤコンパウンド
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。使用温度範囲0~70℃色黒質量(kg)2.8主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)種別簡易マスク機能防臭活性炭入り対象臭気アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用レンズアクリルレンズ材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメット
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ISOクラス1の環境で製造・梱包された世界初のクリーンルーム用手袋(メーカー調べ)。徹底的な低発塵化と製造・梱包環境のスーパークリーン化により実現した、いままでにない低発塵のクリーンルーム用手袋。1双ずつで個装されているので、箱を開封しても最後の1双まで綺麗な状態で保管・使用できます。。左右別型で豊富なサイズ展開なので、フィット感が良く、手先の細かい作業にも適しています。
セット内容1ケース200双入(50双×4箱、1双ずつ個別包装)材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)中指先/掌部:0.20表面仕上げグリップ仕上げ
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)。・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)。・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)。・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)。・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)。・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)。差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788税込¥1,967
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等適合マスクハイラック、1010A等ガラス部セルロース系樹脂
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619税込¥681
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式その他マスクは別売りです。適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等ガラス部セルロース系樹脂
寺西化学ギターNEW 固形えのぐ 12色
園児・小学校低学年から大人の方まで、幅広くお使いいただける固型の水彩絵具です。12色のセットに画筆が1本付属しています。絵手紙を描くときや屋外スケッチの創作のおともに。。水に溶けやすく、鮮やかな発色。重色も混色も思いのまま。水の使い方により、透明調にも不透明調にもできる。絵筆もまとめて持ち運びができ、野外スケッチにも便利。塗り始めの準備や後片付けが簡単。
色しろ/うすだいだい/きいろ/おうどいろ/だいだい/あか/きみどり/みどり/ちゃいろ/むらさき/あお/くろ
1セット
¥869税込¥956
翌々日出荷
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
用途大型固形石鹸用色青色質量(g)378サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120危険物の類別非危険物
1個
¥729税込¥802
当日出荷