KONGのおすすめ人気ランキング

2026/04/06更新
183件の「KONG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランヤード」、「スナップシャックル」、「ミニルーター用チャック」などの商品も取り扱っております。
KONG ダックアッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング1位
TOWA[清掃用品、安全保護具]KONG ダックアッセンダー
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
質量(g)70引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)8~13繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷

KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング2位
TOWA[清掃用品、安全保護具]KONG バックアップ
画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
1個
28,980税込31,878
5日以内出荷

2.35mmコレット B-Kong用 ヤナセ(柳瀬)ランキング3位
1個
379税込417
当日出荷

ミラーレス一眼 Z5II Nikon(ニコン)ランキング4位
【高性能な小型ボディーを実現する強力な画像処理エンジン】。ニコンZシリーズカメラの上位モデルから引き継いだ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。従来のEXPEED 6の約10倍高速でデータを処理できるため、強力なAF性能や優れた被写体検出・追尾性能を実現。素早く動く被写体の決定的瞬間を逃さず、シャープに捉えることができます。【自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」】。著名なクリエイターが作成した特製のプリセット「イメージングレシピ」に対応。最大9個のレシピをNikon Imaging Cloudから無料で直接Z5IIに送信できます。さまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけることが可能。フィルムのような見た目や暖かく陽気な雰囲気、ムーディーなポートレートにぴったりなレシピなど、多彩なレシピで表現の幅が広がります。また、ピクチャーコントロールボタンと直感的なUIで、イメージングレシピやピクチャーコントロールへ簡単にアクセスでき、撮影中にその場で自分好みの画づくりを適用できます。【暗いシーンでも創造力を発揮できる優れた高感度性能】。高感度性能に優れたフルサイズ/FXフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載。さらに、強力なVR性能、暗い状況でピントが合いやすい信頼性の高いAF性能を実現。暗いシーンでもシャープで美しい描写が得られます。手ブレ補正機構(VR)は、中央7.5段・周辺6.0段の強力な補正効果を発揮。暗いシーンでも手持ちでより低速のシャッタースピードを使った創造的な表現も可能になり、表現の幅が広がります。【手軽な動画ファイル形式からプロ向けのN-RAWまで選択可能】。H.265やH.264などの初心者にも扱いやすい動画ファイル形式に加え、ニコン独自の動画ファイル形式N-RAWにも対応。ポストプロダクションで色調整の自由度が高い高品質な映像を記録できます。また、ニコンのカメラで初めて、N-RAWをカメラ内のSDカードに収録可能に。外部レコーダー無しのコンパクトな機材構成で軽快に撮影できます。さらに、プロキシーファイルも同時に収録するため、ポストプロダクションの作業効率が向上します。印象的な動画を撮影できる充実の4K動画性能を実現。美しいショートフィルムを制作してネット上で共有したり、大切な人との思い出をシネマティックに記録できます。【捉えたい瞬間をしっかり確認できる高輝度EVF】。明るい場所で暗いファインダーを覗くと、目が慣れるまでに時間がかかることがあります。Z5IIのEVFはZ9やZ8と同様の3000cd/m2と高輝度。明るい屋外でも覗いた瞬間に被写体を快適に視認できるため、大切な瞬間を見逃すことなく、仕上がりの明るさや色味をそのまま確認でき、撮影前にイメージをしっかりつかめます。【撮影を快適にするカメラ設計】。撮影の際に縦・横位置での撮影スタイルを優先して調整可能な縦向き表示や、握りやすいグリップ形状と使いやすいダイヤル・ボタン配置、より自由に柔軟に撮影できる大型・高解像バリアングル式画像モニターを搭載し、撮影を快適にサポート。高い堅牢性と、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能を確保。天候が変化する環境や山奥などの過酷なシーンでも安心して撮影を続けられます。その他、暗所でも被写体をしっかり確認できる「スターライトビュー」や、夜空を撮影する際に安心な「赤色画面表示」など、夜景や天体撮影など暗所での撮影を快適にする機能を備えています。
仕様ISO感度:100~64000付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、ストラップAN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、接眼目当てDK-29、ボディーキャップBF-N1本体質量(g)約620有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×100.5×72記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ(約)】(静止画モード)パワーセーブON時:380コマ/パワーセーブOFF時:330コマ、(動画モード)85分シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
1台ほか
259,800税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
1個
829税込912
当日出荷

1個
499税込549
5日以内出荷

最小限に抑え、シンプルにデザインされたアッセンダーです。ロープだけでなくスリングなどにも使用可能。ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、片付けも片手で簡単にできます。※カラビナ別売。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
用途安全保護金具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)15サイズ(mm)63×31
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
用途飾り棚取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明セット内容ネジ止めブラケットセット:。ネジ止めブラケット 2 個。ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個仕様吊りケーブル直径3mm
1個
2,698税込2,968
23日以内出荷

飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレスセット内容吊りケーブルセット:。吊りケーブル スリーブ付 2 個。ケーブルブラケット 2 個。ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個仕様吊りケーブル直径3mm
1個
4,698税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
1箱(320mL×10本)ほか
9,298税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(576種類の商品があります)

ミタニコーポレーション耐切創軍手KONG
耐切創レベルE!超強度繊維使用でハードな作業に最適
用途運搬・建築・作業全般ブラック組成ポリエチレン・ポリエステル・その他
1双(1双)
699税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレスセット内容面付けブラケットセット:。面付けブラケット 2 個。ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個。ツバ付リムナット M5 2 個。半円形ネジ M5×8mm 2 個。ワッシャー 13×9×2mm 2 個仕様吊りケーブル直径3mm
1個
4,298税込4,728
23日以内出荷

手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
1袋(2個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

eSIM端末専用:SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要。対応国/地域:中国・香港・マカオ。4G/LTE回線で高速通信:15GB30日間 中国の大手キャリアChina Telecom通信網で広範囲の高速通信!。テザリング可。パッケージ内容:eSIM申請用アクティベーションコード/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応端末:SIMロック解除済みの日本版iPhone 16/15/14/13/12/11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel9/8/7/6/5/4シリーズ。設定方法:ご渡航前までオンラインアクティベーション申請完了後、申請頂いたメールアドレスにeSIM QRコードを送付いたします。説明書の手順に從って、設定を行ってください。インストール完了後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
1台
4,298税込4,728
翌日出荷

対応国/地域:中国・香港・マカオ。4G/LTE回線で高速通信:15GB30日間 中国の大手キャリアChina Telecom通信網で広範囲の高速通信!。テザリング可。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご渡航前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
1台
4,298税込4,728
翌日出荷

TOWA[清掃用品、安全保護具]マルチレストレインセット
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。 通常のランナーに比べ強度の高いダブルランナーを使用することでロープでは無くスペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
繰り返し・詰め替え対応
1セット
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TOWA[清掃用品、安全保護具]マルチレストレインセット
KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
1個
26,980税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
仕様●抵抗値(Ω):1KΩ●カラーコード:茶黒赤金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-84
1袋(100本)
679税込747
当日出荷