KOWA 延長コード 10mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「KOWA 延長コード 10m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機用延長コード」、「延長コード 柔らかい」、「防水 延長 コード 5m」などの商品も取り扱っております。
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W) 1500 長さ(m) 10 仕様 アース無し コンセント個数 三ツ口 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所 屋内 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 2P 12A 125V 定格電流(A) 12 定格消費電力(W) 1200 電線仕様-芯数 2 電線仕様 VCT 電線許容電流(A) 12 電線仕様-太さ(mm2) 0.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。 長さ(m) 10 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 使用場所 屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m) 10 特性 防雨、アース付 電線仕様 VCT3芯×2.0sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1980 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線許容電流(A) 22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性 防塵 使用場所 屋内 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 定格消費電力(W) 1500 電線仕様-芯数 2 電線仕様 VCT 電線許容電流(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付き 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状 2P 15A 125V 特性 耐トラッキング バイオレット コンセント個数 3 電線仕様-芯数 2C 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)デカ太延長コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。
長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1240 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用 特性 防塵 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。 コンセント個数 3ツ口 コード全長(m) 10 電線太さ(mm2) 1.2 電線仕様-種別 VCT 容量(A) 15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型 長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×0.75sq 使用場所 屋外 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 12 芯数 2P 12A 125V 電線仕様-芯数 2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m) 10 電線仕様-芯数 2 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m) 10 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)