KS-25のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
355件の「KS-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三和シャッター」、「延長コード 1m アース」、「耐摩耗チューブ」などの商品も取り扱っております。
1箱(3個)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 洋折釘
1パック(14本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNo No.2 材質(本体) ねじの種類 半ねじ 表面処理 クロメートメッキ
1パック(110本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷


天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。 天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質 煮柳
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質 コバルトハイス鋼 シャンク径(mm) 6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様 ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数 2 コンセント形状 3P抜け止め アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P/平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)