KSDのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
517件の「KSD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KMC2ステンレス用ストレートドリル」、「換気扇フード 網」、「クーロンメーター」などの商品も取り扱っております。
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質 コバルトハイス材(KMC2) 被削材 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状 XRシンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

仕様 色 = 黒。穴径 = 10mm。許容電流値 = 16A。スレッドサイズ = M6。定格電圧 = 70V dc。絶縁 = あり。本体材質 = PA 6.6。最大パネル厚 = 5mm。パネル上の高さ = 30.5mm。。Schutzinger Kelvinクイックリリース端子. このSchutzinger製のKelvinクイックリリース端子は、圧縮性の高いスプリングによる、使いやすいスプリングキャッチ接続機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。 M6ねじと六角ナットで固定するこのクイックリリース端子を使用すれば、簡単で確実な取り付けが可能です。 この端子も絶縁されているので、金属パネルへの取り付けに適しています。 Kelvinクイックリリース端子は、4端子検出向けに設計されており、4 mm計測用途向けの汎用性が高く、便利なコンポーネントです。. 特長と利点:. すばやく簡単なスプリングキャッチ接続 完全絶縁 ポリアミドボディ 弾性力: 20 N RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上 6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
付属品 【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm) セット内容 クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用) 寸法(mm) 【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製) 測定範囲 【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間 質量(g) 【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270 電源 【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本 検出方式 【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ 本体寸法(mm) 【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24 測定精度 【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内 アナログ出力 【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV 風量(m3/min) 【イオナイザ本体】2.24※HIGH 風速(m/s) 【イオナイザ本体】1.7※HIGH 連続使用時間(時間) 【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上 消費電流(mA) 【イオナイザ本体】380 寸法(Φ×mm) 【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140 表示範囲 【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec 測定距離(mm) 【デジタル低電位測定器】10 使用環境 0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) データメモリ(点) 【デジタル低電位測定器】最大20 測定モード 【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールド イオンバランス 【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mm ACアダプタ(定格出力) DC12V ACアダプタ(定格入力) AC100~240V(50/60Hz) ファンスピード 【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能 イオン生成方式 【KD-730B】直流コロナ放電式 端子台 【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース 入力電源 【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台) 警報出力 【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示 放電電極針 【イオナイザ本体】タングステン 出力電圧可変範囲(V) 【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1k オゾン発生量(ppm) 【イオナイザ本体】0.02以下 静電容量(μF) 【クーロンメータ/コンデンサ】0.1 サービス分類 レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質 コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状 XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質 コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質 コバルトハイス(KMC2) 規格 KSD 先端角(°) 125(直径<2)。118(直径≧2) 材質(ケース) ステンレス ドリルのシンニング形状 XRシンニング(直径≧2)
1セット(13本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様 ●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体) 鋼板(白色塗装) タイプ 自己点検タイプ 種類 点滅形誘導灯 本体 シリーズ ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V) AC100 点滅 LED 材質(枠) 鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2ストレートドリル
全長(mm) 76 シャンク径(Φmm) 3.6 刃先径(Φmm) 3.6 有効長(mm) 48
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷