- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- L-1150ZZY04のおすすめ人気ランキング
L-1150ZZY04のおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新1件の「L-1150ZZY04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング内径4mm」、「ベアリング 内径8mm 外径12mm」、「ベアリング 内径6mm 外径12mm」などの商品も取り扱っております。
- パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼