- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- L型ダクトのおすすめ人気ランキング
L型ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新153件の「L型ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ダクト」、「レンジフードダクト」、「排気フード」などの商品も取り扱っております。
1台
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
富士工業販売(株)のBFR-1E用 L型ダクト
関連資料
承認図(0.02MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)
150
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
45°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番
321-8187
材質
アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
204
外寸法・間口(mm)
220
有効内寸法・間口(mm)
176
有効内寸法・奥行(mm)
160
有効内寸法・高さ(mm)
200
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質
亜鉛鋼板
全長(mm)
135
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。