- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- L型プレート金具のおすすめ人気ランキング
L型プレート金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新185件の「L型プレート金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字平金具」、「L字ジョイント金具」、「Lプレート」などの商品も取り扱っております。
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色
ブラック
使用ビス径(mm)
2.4
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
寸法(mm)
240
色
クローム
穴数
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色
オフホワイト
使用ビス径(mm)
2.4
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
5
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
30
寸法T(mm)
2.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
寸法W(mm)
32
板厚(mm)
4.5
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型L型フラット
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
43型L型フラット
トラスコ品番
482-0878
材質
スチール
質量(g)
133
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
90
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
79
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA951EA-136A
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品
棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)
91.5
高さ(mm)
1913
タイプ
一般型
奥行(mm)
774
間口(mm)
1215
耐荷重(N/m2)
屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)
0.9
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
569×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1139×1832×607
扉形式
引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)
4(別途)