- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- L型取手のおすすめ人気ランキング
L型取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新134件の「L型取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルハンドル」、「ライン取手」、「L字ハンドル」などの商品も取り扱っております。
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ピアスビス付
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
189
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3616
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
ボルト・ナット付
トラスコ品番
835-3617
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
213
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手
ハンドル
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)
140
色
マットブラック
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
位置調整範囲(mm)
ねじ:97以内
適合扉厚(mm)
15~22
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
97mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)
140
色
サテンシルバー
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
位置調整範囲(mm)
ねじ:97以内
適合扉厚(mm)
15~22
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)
430
寸法L(mm)
600
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法P1(mm)
568
寸法P2(mm)
518
材質(ブラケット)
アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げ
ブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
01771
1個
¥5,739
税込¥6,313
6日以内出荷
L型のハンドルです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質
真鍮+本革
サイズ
【付属ビス】M6×60
サイズ(mm)
600
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理
バフ研磨
材質(キャップ)
SUS316L
材質(取手)
SUS304
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
L型デザインのシンプルな取手となります。
ビスピッチフリータイプとなります。ネジを差込む溝がありネジが止まる加工がしています。
37mm以内の間でビス位置が調整できます。
用途キャビネット、家具の取手として使用します。
付属品
ネジ
材質
アルミ/ABS樹脂
寸法(mm)
80
色
サテンシルバー
ねじ寸法(mm)
トラスM4×25
位置調整範囲(mm)
ねじ:37以内
適合扉厚(mm)
15~22
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)
250
寸法L(mm)
300
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法P1(mm)
268
寸法P2(mm)
218
材質(ブラケット)
アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げ
ブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷