- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- L型磁石のおすすめ人気ランキング
L型磁石のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「L型磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルマグネット」、「L型 マグネット」、「工業用マグネット」などの商品も取り扱っております。
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピンネジ4×20mm
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品
受座
材質
(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
材質(本体)
ABS樹脂
種類
標準タイプ
仕上
(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。
機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等
着磁パターン
厚み方向着磁
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品
皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質
ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。
薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。
保持角度(°)
任意
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状
角型
着磁パターン
厚み方向着磁
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質
鉄・ABS樹脂
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)
45、90、135
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
660
寸法(mm)
195×195×47
質量(kg)
2.75
仕様
NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番
284-8911
材質
スチール、アルミ
質量(g)
2750
保持角度(°)
90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)
30、45、60、75、90、135
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械
材質
ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有
h公差範囲(mm)
±0.25
高さ公差(mm)
±0.25
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
材質
(クリップ)PS、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付
機能
角度調節
適合厚さ(mm)
8以内
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピングネジ4×20mm
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上
マグネット:ネオジム磁石
適合ねじ
M1.6
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色
シルバー
材質
ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1867