L字アダプタ USBのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
128件の「L字アダプタ USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 直角」、「USB L字 変換」、「usb コネクター L型」などの商品も取り扱っております。
本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラック コネクタ形状 USB-Aオス、USB-Aメス USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷

USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)
ブラック コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス オス形状 Type-A メス形状 Type-A 変換タイプ メス - オス
1個
229 税込252
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ メス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状 USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応 USB2.0データ転送 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
ブラック コネクタ形状 USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オス サイズ(mm) W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19) 伝送速度(Gbps) 10(理論値) オス形状 USB Type-C(縦L型) メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス - オス
1個
579 税込637
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応 USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-A 変換タイプ オス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm) 28×23×5 ブラック 質量(g) 4 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-C 変換タイプ オス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライスペースアダプタ
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

USB Aコネクタ(メス) ーmicroBコネクタ(オス)のアダプタです。 キーボード、マウス、USBメモリなどをモバイル端末に接続できます。 回転することでコネクタの負担が軽減されるので、接続機器を動かしても安心です。
仕様 関節回転タイプ(2関節がそれぞれ180度と300度回転) 寸法(mm) 65×17 質量(g) 7 端子形状 USBA(オス)-MicroUSB(オス) オス形状 microUSB/USB・A
1個
329 税込362
4日以内出荷

USB2.0上向きL型変換ケーブルです。
ブラック コネクタ形状 USB2.0 Aタイプ(オス)上L型-USB2.0 Aタイプ(メス) ケーブル長(cm) 20 ケーブルタイプ オス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g) 15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB B(メス) - USB B(上L型 オス) ケーブル長(cm) 約20 変換タイプ オス - メス
1個
619 税込681
当日出荷

USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。
ブラック 端子形状 USBA(L型両面オス)、USBA(メス) 対応 USBオス側は両面接続対応です。 オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
529 税込582
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm) 20 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A(L型下向き) コネクタ2 USB Type-A
1個
379 税込417
当日出荷

ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型) ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど 転送速度(Mbps) 480
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状 USB Type-B メス形状 USB(Type-A) コネクタ形状 USB Type-Bオス - USB Type-Aメス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-40 変換タイプ オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状 USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応 USB3.0データ転送・通電 オス形状 USB・A メス形状 USB・A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状 USB Type-A メス形状 USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aオス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-41 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷