L字アングル プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
776件の「L字アングル プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 アングル」、「プラスチックアングル」、「塩ビ Lアングル」などの商品も取り扱っております。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質 PVC 長さ(mm) 1820 厚さ(mm) 1 白色
1本
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PET RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×115×15 質量(kg) 0.13 精度(℃) ±1
1個
899 税込989
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。 形状 L字型 オレンジ 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 8 トラスコ品番 482-0282 幅(mm) 50 質量(g) 60 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m) 1.7
1袋(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ホワイト 厚さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 長さ(mm) 330 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。 形状 L字型 イエロー
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
329 税込362
当日出荷

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PS ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm) 19 寸法W2(mm) 38 板厚(mm) 2.0 穴ピッチ(mm) 25 材質 スチール 表面処理 黒塗装仕上 形状 L型 穴径(Φmm) 6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

トラスコ品番 507-2778 長さ(mm) 1200 厚さ(mm) 2 質量(kg) 1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 寸法(mm) 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
73 税込80
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質 硬質PVC チョコ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm) 29.5×29.5 トラスコ品番 302-0398 長さ(mm) 1200 質量(kg) 1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)