L字アングル 棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「L字アングル 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 板 アングル」、「組立スチール棚」、「アングル棚」などの商品も取り扱っております。
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に アイボリー セット内容 柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 棚段数 5
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ホワイト セット内容 柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg) 8 高さ(mm) 1180 材質(本体) スチール 奥行(mm) 310 間口(mm) 610 棚段数 4 均等耐荷重(kg/段) 50
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。 材質 仕上 ユニクロメッキ 寸法C(mm) 32 板厚(mm) 4.5 穴径(Φmm) ビス:5.5 長穴(mm) 10×20
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 アイボリー セット内容 柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg) 33.5 高さ(mm) 1790 材質(本体) スチール 奥行(mm) 460 間口(mm) 1210 棚段数 5 均等耐荷重(kg/段) 130~150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 幅(mm) 32 ホワイト
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質 鋼(SECC) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ 形状 L型 棚受け金具 L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南海プライウッドL型アングル棚受
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質 アルミニウム セット内容 L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 アイボリー セット内容 柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg) 43 高さ(mm) 1790 材質(本体) スチール 奥行(mm) 460 間口(mm) 1510 棚段数 5 均等耐荷重(kg/段) 130~150
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm) 16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。 1段あたりの耐荷重は70kg。 事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。 2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管 材質 スチール 高さ(mm) 1810 奥行(mm) 460 間口(mm) 890 棚ピッチ(mm) 25 枠幅(mm) 40 取扱説明書 (0.8MB) 均等耐荷重(kg/段) 70
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
259 税込285
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。 耐荷重(kg) 70
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)