L字レンチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
2,527件の「L字レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字スパナ」、「L型レンチ」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
LEDフォグバルブ Bullconランキング1位
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11LED色白色光束(Lm)1800/1灯消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

ニューファンシーラック 5WL ホワイト 浅香工業ランキング2位
ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。段・狭いスペースの有効活用に最適です。(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性の方でも簡単に組立ることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます
セット内容柱アングル:4本/棚板:5枚/L型取付金具:20個/ビス:20個/ベースキャップ:4個/スパナ:1本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)17ホワイト高さ(mm)1630奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚板耐荷重(kg)80/枚
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷

L型レンチ 古寺製作所ランキング3位
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60
1本
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用 SCC JAPANランキング4位
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTCランキング5位
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
1セット(9本組)ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVCシルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
1個
929税込1,022
当日出荷

サンニシムラガチドラ
眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
1本
1,198税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン カムロックが3点 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し入組点数37差込角(inch)1/4差込角(mm)6.3セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm。【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm。【ドライバービット(+)】No.1/2。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【トルクスビット】TTX20/25/27/30。【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mmRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598税込8,358
当日出荷

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番810-8630RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,598税込5,058
当日出荷

サンニシムラガチドラ ZARA
マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
1本
1,798税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。
セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ質量(g)409
1個
5,998税込6,598
8日以内出荷

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)