- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- L字型ピトー管のおすすめ人気ランキング
L字型ピトー管のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新112件の「L字型ピトー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 測定口」、「風量 測定器」、「風圧 計」などの商品も取り扱っております。
仕様
差圧計で風速測定用ピトー管
トラスコ品番
819-3692
寸法(mm)
7Φ×350
質量(g)
96
使用温度範囲(℃)
0~600
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用
管内圧測定用
ビニル管用
材質
黄銅・リン青銅
パネルカット寸法(mm)
Φ6.5
長さ(mm)
170
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様
●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用
アズワン品番
65-9276-29
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
仕様
差圧計で風速測定用ピトー管
トラスコ品番
819-3694
寸法(mm)
7Φ×1000
質量(g)
223
使用温度範囲(℃)
0~600
1本
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲
風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品
チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×203
質量(g)
340
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能
風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
品名
簡易ピトー管
背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様
フランジセット:EA729SH-1
エスコ品番
EA729SG-1
材質
黄銅及び鋼
チューブ内径(Φmm)
6
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様
●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用
アズワン品番
65-9276-30
1本
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様
フランジセット:EA729SH-1
エスコ品番
EA729SG-2
材質
ステンレス鋼
チューブ内径(Φmm)
6
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷